Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD3834100000
Cod. Produttore
3834100000
Cod. EAN
4008190542573

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: QB 2 MK6
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: Serie SAK

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale innestabile di colore nero, progettato con protezione contatto per garantire sicurezza nell'installazione elettrica. Dispone di due morsetti cavallottati isolati, assicurando un collegamento affidabile e stabile. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un montaggio semplice e sicuro, offrendo robustezza e funzionalità in un design compatto. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Nero

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

13 mm

numero di morsetti cavallottati

2

con protezione dal contatto

corrente nominale In

41 A

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsetto elettrico QB 2 MK6 con morsetti cavallottati per impianti professionali