› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Collegamento trasversale morsettiere passanti isolato Ex e industriale

Cod. Rexel WD1985740000
Cod. Produttore 1985740000
Cod. EAN 4050118370362

Informazioni principali

  • Descrizione: ZQV 6N/2
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Segnali: Trasmissione affidabile
  • Quantità consigliata: 60 pezzi
  • Serie: Serie A
  • Tipo: Accessorio elettrico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD1985740000 è un raccordo trasversale innestabile di colore arancione, appartenente alla categoria dei materiali elettrici isolati. È progettato per collegare elettricamente due morsetti cavallottati, con due morsetti disponibili per il collegamento. Presenta una protezione contatto e un'esecuzione antideflagrante "Ex e", che lo rende adatto ad ambienti industriali con rischi di esplosione. Questo raccordo garantisce una connessione sicura ed efficiente tra terminali adiacenti senza necessità di cablaggio aggiuntivo. La sua struttura in poliamide isolante e componenti in rame e leghe di rame assicura affidabilità e durata nel tempo, con un uso previsto di almeno 20 anni secondo le dichiarazioni ambientali del produttore. Il colore arancione facilita l'identificazione e l'installazione rapida nei quadri elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Arancione

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

8 mm

numero di morsetti cavallottati

2

con protezione dal contatto

corrente nominale In

41 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Serie A

Collegamento trasversale morsettiere passanti isolato Ex e industriale
€ 0,5352 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 60 pz.
Qta imballo: 60 pz.
60 pz.
Q.tà consigliata info