Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1859080000
Cod. Produttore
1859080000
Cod. EAN
4032248411047

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZQV 2.5/11
  • Serie: Serie Z
  • Tipo: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Funzione: Ripartizione potenziale
  • Funzione: Trasmissione segnali
  • Quantità consigliata: 20

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD1859080000 è un raccordo trasversale innestabile di colore giallo, appartenente alla Serie Z, progettato per applicazioni elettriche industriali. Si tratta di un componente isolato che consente di distribuire o duplicare un potenziale elettrico tra morsetti adiacenti in modo sicuro ed efficiente, senza necessità di cablaggi aggiuntivi. Il raccordo è dotato di protezione contatto e supporta fino a 11 morsetti cavallottati, garantendo una connessione affidabile e compatta. Realizzato con materiali conformi alle normative RoHS, combina parti in policarbonato e rame per assicurare durata e prestazioni elevate nel tempo. Questo raccordo trasversale è ideale per l'installazione in sistemi di controllo e distribuzione elettrica, offrendo facilità di montaggio e sicurezza operativa. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

5,1 mm

numero di morsetti cavallottati

11

con protezione dal contatto

corrente nominale In

24 A

Serie

Serie Z

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere 11 morsetti isolato impianti elettrici professionali