Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1527990000
Cod. Produttore
1527990000
Cod. EAN
4050118332919

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZQV 4N/6
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: Serie A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il raccordo trasversale ZQV 4N/6 è un componente elettrico innestabile, di colore arancione, progettato per la distribuzione o la duplicazione di un potenziale elettrico tra morsetti adiacenti. È isolato e dotato di protezione contatto, con un'esecuzione antideflagrante 'Ex e', che lo rende adatto anche per ambienti con rischio di esplosione. Questo raccordo trasversale è composto da sei morsetti cavallottati che garantiscono una connessione sicura e affidabile senza necessità di cablaggio aggiuntivo. La sua struttura in materiali di alta qualità, come il poliammide per la parte plastica e leghe di rame per i metalli, assicura durabilità e prestazioni elevate in applicazioni industriali elettriche. La tipologia innestabile facilita l'installazione e la manutenzione, rendendo il prodotto ideale per soluzioni di distribuzione elettrica efficienti e sicure. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Arancione

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

6,1 mm

numero di morsetti cavallottati

6

con protezione dal contatto

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Serie A

Produttore

Morsetto elettrico ZQV 4N/6 6 poli isolato antideflagrante per quadri elettrici