Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1527730000
Cod. Produttore
1527730000
Cod. EAN
4050118411362

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZQV 2.5N/50
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali elettrici
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Serie: Serie A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il raccordo trasversale ZQV 2.5N/50 è un componente elettrico innestabile di colore arancione, progettato per la distribuzione o la duplicazione di un potenziale elettrico tra morsetti adiacenti in applicazioni industriali. Questo raccordo garantisce una connessione sicura ed efficiente senza necessità di cablaggi aggiuntivi, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. È isolato e dotato di protezione contatto, assicurando elevati standard di sicurezza. La tipologia è specificamente studiata per morsetti cavallottati, con una capacità di collegamento fino a 50 morsetti, rendendolo ideale per sistemi di comando e distribuzione elettrica. Realizzato con materiali conformi alle normative RoHS e REACH, assicura sostenibilità e rispetto ambientale. La qualità e l’affidabilità sono garantite dalla produzione in stabilimenti certificati ISO, con un ciclo di vita stimato di 20 anni. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Arancione

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

5,1 mm

numero di morsetti cavallottati

50

con protezione dal contatto

corrente nominale In

24 A

Serie

Serie A

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere passanti 50 unità 2,5 mm² industriale