› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Morsetto cavallottato isolato Ex e per impianti elettrici industriali

Cod. Rexel WD1985650000
Cod. Produttore 1985650000
Cod. EAN 4050118370324

Informazioni principali

  • Descrizione: ZQV 1.5N/2 RD
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali
  • Serie: Serie W
  • Quantità consigliata: 60

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Questo raccordo trasversale innestabile di colore rosso, modello ZQV 1.5N/2 RD, è un componente elettrico isolato progettato per la distribuzione o duplicazione di un potenziale elettrico tra morsetti adiacenti. Dotato di protezione contatto e realizzato con materiali conformi alle normative RoHS e REACH, garantisce una connessione sicura ed efficiente senza necessità di cablaggi aggiuntivi. È caratterizzato da due morsetti cavallottati, con esecuzione antideflagrante 'Ex e', ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e sicurezza nel collegamento elettrico. Il design innestabile facilita l'installazione rapida e sicura, mentre la colorazione rossa ne facilita l'identificazione nel quadro elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

3,5 mm

numero di morsetti cavallottati

2

con protezione dal contatto

corrente nominale In

17,5 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Serie W

Morsetto cavallottato isolato Ex e per impianti elettrici industriali