› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Collegamento trasversale isolato 6 morsetti antideflagrante per installazioni elettriche

Cod. Rexel WD1528170000
Cod. Produttore 1528170000
Cod. EAN 4050118332926

Informazioni principali

  • Descrizione: ZQV 4N/6 BL
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: Serie A

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il raccordo trasversale ZQV 4N/6 BL di colore blu è un componente elettrico innestabile, progettato per la distribuzione o la duplicazione di un potenziale elettrico tra morsetti adiacenti senza necessità di cablaggio aggiuntivo. Questo raccordo è isolato e dotato di protezione contatto, con un'esecuzione antideflagrante "Ex e" che ne garantisce la sicurezza in ambienti potenzialmente esplosivi. È costituito da 6 morsetti cavallottati, assicurando una connessione affidabile e sicura per applicazioni industriali. Il materiale isolante è in poliammide (PA), mentre la parte conduttiva è realizzata in rame e sue leghe, con un design che facilita il montaggio innestabile. Questo prodotto è conforme alle normative RoHS e REACH, garantendo un'elevata qualità e rispetto ambientale. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e ambientali disponibili, inclusa la tabella attributi del prodotto e la dichiarazione ambientale presente nelle pagine da 1 a 20 del documento EPD_Cross_connector_series_ZQV). Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Blu

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

6,1 mm

numero di morsetti cavallottati

6

con protezione dal contatto

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Serie A

Collegamento trasversale isolato 6 morsetti antideflagrante per installazioni elettriche