› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Collegamento trasversale morsettiere 50 morsetti isolato impianti elettrici

Cod. Rexel WD2460730000
Cod. Produttore 2460730000
Cod. EAN 4050118476156

Informazioni principali

  • Descrizione: ZQV 4N/50 RD
  • Tipo: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Funzione: Ripartizione potenziale
  • Segnali: Trasmissione segnali
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Serie: Serie A
  • Codice prodotto: WD2460730000

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo trasversale innestabile di colore rosso, progettato per la distribuzione o la duplicazione di potenziali elettrici tra morsetti adiacenti in applicazioni industriali. Dotato di protezione contatto e realizzato con materiali isolanti, garantisce una connessione sicura ed efficiente senza necessità di cablaggio aggiuntivo. Il prodotto appartiene alla Serie A ed è caratterizzato da un elevato numero di morsetti cavallottati, pari a 50.000, che ne assicurano un'ampia capacità di connessione. Adatto per l'uso in impianti elettrici, è conforme alle normative RoHS e REACH, con una struttura che combina poliamide e leghe di rame per garantire affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

6,1 mm

numero di morsetti cavallottati

50

con protezione dal contatto

corrente nominale In

32 A

Serie

Serie A

Collegamento trasversale morsettiere 50 morsetti isolato impianti elettrici