Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1985820000
Cod. Produttore
1985820000
Cod. EAN
4050118370270

Informazioni di prodotto

  • Serie: W
  • Collegamento trasversale morsettiere
  • Per ripartizione potenziale
  • Trasmissione segnali
  • Compatibile passanti
  • Quantità consigliata 5
  • Codice prodotto WD1985820000
  • Modello ZQV 1.5N/50 RD

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il raccordo trasversale ZQV 1.5N/50 RD è un componente elettrico innestabile, di colore rosso, progettato per la distribuzione o la duplicazione del potenziale elettrico tra morsetti adiacenti in applicazioni industriali. Questo raccordo è isolato e dotato di protezione contatto, garantendo sicurezza e affidabilità nel collegamento senza necessità di cablaggio aggiuntivo. È realizzato con materiali conformi alle direttive RoHS e REACH, con un'alta percentuale di rame e leghe di rame per la conduzione, e poliammide per l'isolamento. La sua configurazione consente di morsettare fino a 50.000 cavallotti, facilitando l'integrazione in sistemi elettrici complessi. Il design assicura un'efficiente connessione elettrica e una lunga durata nel tempo, adatta per impieghi industriali che richiedono elevata qualità e sicurezza. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

3,5 mm

numero di morsetti cavallottati

50

con protezione dal contatto

corrente nominale In

17,5 A

Serie

Serie W

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere passanti protezione contatto installazione elettrica