› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Collegamento trasversale morsettiere isolato antideflagrante Ex

Cod. Rexel WD1527620000
Cod. Produttore 1527620000
Cod. EAN 4050118448436

Informazioni principali

  • Serie: Serie A
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Materiale: non specificato
  • Uso: collegamento trasversale
  • Applicazione: morsettiere passanti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il raccordo trasversale ZQV 2.5N/5 di Weidmüller è un componente elettrico progettato per la distribuzione o la duplicazione di un potenziale elettrico tra morsetti adiacenti. Questo prodotto innestabile, di colore arancione, garantisce una connessione sicura ed efficiente senza la necessità di cablaggi aggiuntivi, ottimizzando così il montaggio nei quadri elettrici industriali. È isolato e dotato di protezione contatto, con una configurazione a cinque morsetti cavallottati, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza anche in ambienti con esecuzione antideflagrante. La costruzione combina materiali plastici di alta qualità con leghe di rame, assicurando durata e resistenza nel tempo. Questo raccordo trasversale rappresenta una soluzione funzionale per la gestione ordinata e sicura delle connessioni elettriche in ambito industriale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Arancione

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

5,1 mm

numero di morsetti cavallottati

5

con protezione dal contatto

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Serie A

Collegamento trasversale morsettiere isolato antideflagrante Ex