Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1985780000
Cod. Produttore
1985780000
Cod. EAN
4050118370287

Informazioni di prodotto

  • Serie: Serie A
  • Collegamento trasversale
  • Morsettiere passanti
  • Ripartizione potenziale
  • Trasmissione segnali
  • Quantità consigliata: 60

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il raccordo trasversale ZQV 6N/4 di Weidmüller è un componente elettrico progettato per la distribuzione o la duplicazione di potenziale elettrico tra morsetti adiacenti. Si presenta con un tipo di montaggio innestabile e un colore arancione distintivo. Il prodotto è isolato e dotato di protezione contatto, garantendo sicurezza durante l'uso. La tipologia è specificamente un raccordo trasversale con quattro morsetti cavallottati, che facilita connessioni sicure e efficienti senza la necessità di cablaggi aggiuntivi. È adatto per applicazioni industriali e conforme a normative di sicurezza antideflagranti "Ex e". La combinazione di materiali include policarbonato e leghe di rame, assicurando durabilità e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Arancione

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

8 mm

numero di morsetti cavallottati

4

con protezione dal contatto

corrente nominale In

41 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Serie A

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere passanti sicurezza ambienti rischio