Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2108700000
Cod. Produttore
2108700000
Cod. EAN
4050118448528

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZQV 2.5N/4 RD
  • Uso: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Funzione: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali
  • Quantità consigliata: 60
  • Serie: Serie A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il raccordo trasversale ZQV 2.5N/4 RD di Weidmüller è un componente elettrico innestabile, isolato e dotato di protezione contatto, ideale per la distribuzione o duplicazione di potenziali elettrici tra morsetti adiacenti. Realizzato con materiali di alta qualità, tra cui poliammide per la parte plastica e leghe di rame per la parte metallica, garantisce una connessione sicura ed efficiente senza necessità di cablaggio aggiuntivo. Il prodotto, di colore rosso, presenta quattro morsetti cavallottati e un'esecuzione antideflagrante "Ex e", rendendolo adatto a diverse applicazioni industriali che richiedono elevati standard di sicurezza e affidabilità. La sua progettazione facilita il montaggio e l'installazione, contribuendo a ottimizzare i tempi e la qualità degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

5,1 mm

numero di morsetti cavallottati

4

con protezione dal contatto

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Serie A

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere passanti 4 morsetti Ex