Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1527970000
Cod. Produttore
1527970000
Cod. EAN
4050118332889

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZQV 4N/4
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali
  • Quantità consigliata: 60
  • Serie: Serie A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Raccordo trasversale innestabile arancione, isolato e con protezione contatto, progettato per la distribuzione o duplicazione sicura ed efficiente di potenziali elettrici tra morsetti adiacenti. Dotato di 4 morsetti cavallottati, garantisce un collegamento affidabile senza necessità di cablaggi aggiuntivi, ideale per applicazioni industriali. Esecuzione antideflagrante 'Ex e' per ambienti con rischio di esplosione. Realizzato con materiali conformi alle normative RoHS e REACH, assicura durata e sicurezza nel tempo, supportando una vita utile di riferimento di 20 anni. Colore arancione per un facile riconoscimento e montaggio innestabile per un'installazione rapida e sicura. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Arancione

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

6,1 mm

numero di morsetti cavallottati

4

con protezione dal contatto

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Serie A

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere isolato antideflagrante Ex e per impianti elettrici