Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1985570000
Cod. Produttore
1985570000
Cod. EAN
4050118370317

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZQV 1.5N/4 BL
  • Serie: Serie W
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali
  • Quantità consigliata: 60

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il raccordo trasversale ZQV 1.5N/4 BL di colore blu è un componente elettrico innestabile, isolato e dotato di protezione contatto, progettato per collegare quattro morsetti cavallottati. Realizzato con materiali di alta qualità, tra cui poliammide e leghe di rame, garantisce una connessione sicura ed efficiente tra morsetti adiacenti senza necessità di cablaggi aggiuntivi. L'esecuzione antideflagrante "Ex e" lo rende adatto anche per ambienti industriali con rischio di esplosione. Questo raccordo trasversale è ideale per applicazioni elettriche industriali che richiedono affidabilità, sicurezza e facilità di installazione, integrandosi perfettamente con la serie W di Weidmüller. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Blu

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

3,5 mm

numero di morsetti cavallottati

4

con protezione dal contatto

corrente nominale In

17,5 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Serie W

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere 4 poli blu Ex e per impianti elettrici