Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1985690000
Cod. Produttore
1985690000
Cod. EAN
4050118370515

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZQV 1.5N/4 RD
  • Serie: Serie W
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali elettrici
  • Quantità consigliata: 60 pezzi
  • Tipo: Accessorio elettrico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto è un raccordo trasversale innestabile di colore rosso, isolato e con protezione contatto, adatto per morsetti cavallottati con numero di morsetti pari a 4. È progettato per la distribuzione o moltiplicazione di potenziale elettrico tra morsetti adiacenti, garantendo una connessione sicura ed efficiente senza necessità di cablaggio aggiuntivo. Questo componente elettrico della Serie W è caratterizzato da un'esecuzione antideflagrante "Ex e", rendendolo idoneo per applicazioni industriali che richiedono elevati standard di sicurezza. La sua struttura combina materiali plastici (poliamide) e metalli (rame e leghe), con un design che facilita il montaggio innestabile e assicura prestazioni affidabili nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

3,5 mm

numero di morsetti cavallottati

4

con protezione dal contatto

corrente nominale In

17,5 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Serie W

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere 4 poli antideflagrante Ex e industriale