Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2561580000
Cod. Produttore
2561580000
Cod. EAN
4050118570113

Informazioni di prodotto

  • Serie: Serie A
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Materiale: Non specificato
  • Funzione: Ripartizione potenziale
  • Tipo collegamento: Trasversale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD2561580000 è un raccordo trasversale innestabile di colore arancione, appartenente alla Serie A, con una capacità di morsetti cavallottati pari a 30.000. È un componente elettrico isolato, dotato di protezione contatto e con esecuzione antideflagrante 'Ex e'. Questo tipo di raccordo trasversale è progettato per distribuire o duplicare un potenziale elettrico tra morsetti adiacenti in modo sicuro ed efficiente, senza necessità di cablaggio aggiuntivo. Realizzato con materiali conformi alle normative RoHS e REACH, combina un corpo in poliammide e componenti in rame e leghe di rame, garantendo affidabilità e durata nel tempo in applicazioni industriali. La sua struttura innestabile facilita il montaggio rapido e sicuro su morsetti, mentre il colore arancione ne facilita l'identificazione visiva nell'impianto elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Arancione

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

6,1 mm

numero di morsetti cavallottati

30

con protezione dal contatto

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Serie A

Produttore

Collegamento trasversale ZQV 4N/30 morsetti cavallottati sicurezza Ex e impianti industriali