› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Collegamento elettrico QL 3 SAKK4 morsetti cavallottati per impianti

Cod. Rexel WD9502550000
Cod. Produttore 9502550000
Cod. EAN 4008190550547

Informazioni principali

  • Descrizione: QL 3 SAKK4
  • Serie: SAK
  • Uso: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Funzione: Ripartizione potenziale
  • Funzione: Trasmissione segnali
  • Quantità consigliata: 100

Descrizione del prodotto

Raccordo trasversale avvitabile di colore grigio, progettato per connessioni elettriche affidabili. Dotato di tre morsetti cavallottati, garantisce una presa sicura senza protezione contatto. Realizzato per un montaggio semplice e stabile, è ideale per applicazioni che richiedono collegamenti elettrici precisi e duraturi. La sua struttura non isolata è pensata per un uso professionale nel settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

8 mm

numero di morsetti cavallottati

3

corrente nominale In

32 A

Serie

Serie SAK

Collegamento elettrico QL 3 SAKK4 morsetti cavallottati per impianti