Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1985550000
Cod. Produttore
1985550000
Cod. EAN
4050118370485

Informazioni di prodotto

  • Serie: W
  • Tipo: ZQV 1.5N/3 BL
  • Uso: Collegamento morsettiere
  • Funzione: Ripartizione potenziale
  • Applicazione: Trasmissione segnali
  • Quantità consigliata: 60

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il raccordo trasversale ZQV 1.5N/3 BL di colore blu è un componente elettrico innestabile, isolato e dotato di protezione contatto, progettato per il montaggio su morsetti cavallottati, con una capacità di collegare tre morsetti. Realizzato con materiali di alta qualità, tra cui poliammide per la parte plastica e leghe di rame per la parte metallica, garantisce una connessione sicura ed efficiente per la distribuzione o duplicazione di potenziali elettrici tra blocchi terminali adiacenti. Questo raccordo è conforme alle normative RoHS e REACH, e presenta un'esecuzione antideflagrante 'Ex e', rendendolo adatto per applicazioni industriali che richiedono elevati standard di sicurezza e affidabilità. Il design innestabile facilita l'installazione senza necessità di cablaggi aggiuntivi, ottimizzando tempi e costi di montaggio. La sua robustezza e la protezione integrata assicurano prestazioni durature nel tempo, con un riferimento di vita utile di 20 anni. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Blu

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

3,5 mm

numero di morsetti cavallottati

3

con protezione dal contatto

corrente nominale In

17,5 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Serie W

Produttore

Morsetto elettrico isolato blu 3 morsetti cavallottati per impianti professionali