› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Collegamento trasversale morsettiere 3 morsetti Ex e impianti elettrici industriali

Cod. Rexel WD2460810000
Cod. Produttore 2460810000
Cod. EAN 4050118476231

Informazioni principali

  • Descrizione: ZQV 4N/3 RD
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali
  • Quantità consigliata: 60 pezzi
  • Serie: Serie A

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il raccordo trasversale ZQV 4N/3 RD è un componente elettrico innestabile di colore rosso, progettato per la distribuzione e la duplicazione di potenziali elettrici tra morsetti adiacenti. Realizzato con materiali di alta qualità, tra cui una percentuale significativa di rame e leghe di rame per garantire un'eccellente conducibilità elettrica, e poliammide per l'isolamento, questo raccordo offre una connessione sicura ed efficiente senza necessità di cablaggi aggiuntivi. È dotato di protezione contatto e dispone di tre morsetti cavallottati, assicurando un'installazione affidabile in ambienti industriali. La sua esecuzione antideflagrante "Ex e" lo rende adatto anche per applicazioni in aree a rischio di esplosione. Il prodotto è conforme alle normative RoHS e REACH, garantendo un impatto ambientale controllato e sostenibile. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

6,1 mm

numero di morsetti cavallottati

3

con protezione dal contatto

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Serie A

Collegamento trasversale morsettiere 3 morsetti Ex e impianti elettrici industriali