Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1527940000
Cod. Produttore
1527940000
Cod. EAN
4050118332865

Informazioni di prodotto

  • Serie: Serie A
  • Tipo: ZQV 4N/3
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Uso: Trasmissione segnali
  • Quantità consigliata: 60

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il raccordo trasversale ZQV 4N/3 è un componente elettrico isolato di colore arancione, progettato per la distribuzione o duplicazione di potenziali elettrici tra morsetti adiacenti. Grazie alla sua tipologia innestabile, assicura un collegamento sicuro ed efficiente senza la necessità di cablaggi aggiuntivi, facilitando l'installazione in applicazioni industriali. Il prodotto dispone di tre morsetti cavallottati e offre protezione contro il contatto accidentale, con una esecuzione antideflagrante "Ex e" che ne garantisce l'impiego in ambienti a rischio. Realizzato con materiali conformi alle normative RoHS e REACH, combina una struttura in poliammide e leghe di rame per assicurare durata e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Arancione

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

6,1 mm

numero di morsetti cavallottati

3

con protezione dal contatto

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Serie A

Produttore

Morsetto ZQV 4N/3 isolato triplo antideflagrante per impianti elettrici