Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2108690000
Cod. Produttore
2108690000
Cod. EAN
4050118448535

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZQV 2.5N/3 RD
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali
  • Quantità consigliata: 60
  • Serie: Serie A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il raccordo trasversale ZQV 2.5N/3 RD è un componente elettrico progettato per distribuire o duplicare un potenziale elettrico tra morsetti adiacenti, garantendo una connessione sicura ed efficiente senza necessità di cablaggi aggiuntivi. Questo raccordo innestabile, di colore rosso e isolato, è dotato di tre morsetti cavallottati e protezione contatto, e presenta un'esecuzione antideflagrante conforme alle normative. Realizzato con materiali di alta qualità, tra cui una combinazione di poliammide per la parte plastica e leghe di rame per i conduttori, è ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e sicurezza nell'interconnessione elettrica. La sua struttura favorisce un montaggio rapido e semplice, assicurando durabilità e prestazioni nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

5,1 mm

numero di morsetti cavallottati

3

con protezione dal contatto

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Serie A

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere cavallottato antideflagrante Ex industriale