Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1985480000
Cod. Produttore
1985480000
Cod. EAN
4050118370096

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZQV 1.5N/3
  • Serie: Serie W
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Uso: Trasmissione segnali
  • Quantità consigliata: 60 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Raccordo trasversale innestabile di colore arancione, isolato e con protezione contatto, progettato per applicazioni elettriche industriali. Questo componente, appartenente alla Serie W, consente la distribuzione o la duplicazione sicura ed efficiente di potenziali elettrici tra morsetti adiacenti senza necessità di cablaggio aggiuntivo. È dotato di tre morsetti cavallottati, realizzato con materiali conformi alle normative RoHS e REACH, e presenta un'esecuzione antideflagrante 'Ex e'. Il prodotto garantisce affidabilità e sicurezza nell'impiego, ideale per sistemi di comando e controllo elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Arancione

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

3,5 mm

numero di morsetti cavallottati

3

con protezione dal contatto

corrente nominale In

17,5 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Serie W

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere passanti sicurezza impianti elettrici