Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2108920000
Cod. Produttore
2108920000
Cod. EAN
4050118485899

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZQV 2.5N/20 RD
  • Serie: Serie A
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Uso: Trasmissione segnali
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il raccordo trasversale ZQV 2.5N/20 RD è un componente elettrico progettato per distribuire o duplicare un potenziale elettrico tra morsetti adiacenti in modo sicuro ed efficiente, senza necessità di cablaggi aggiuntivi. Questo raccordo innestabile, di colore rosso, è isolato e dotato di protezione contatto, garantendo un elevato livello di sicurezza durante l'uso. È composto principalmente da poliammide (29,4%), rame e sue leghe (47,1%) e carta (23,5%), materiali conformi alle direttive RoHS e REACH. Il prodotto è indicato per applicazioni industriali e assicura una connessione stabile e duratura tra morsetti cavallottati, con un numero di morsetti cavallottati pari a 20.000. La sua esecuzione è standard, non antideflagrante. La durata di vita di riferimento è di 20 anni, durante i quali il raccordo mantiene prestazioni affidabili senza necessità di manutenzione. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e ambientali presenti nel documento EPD alle pagine 1-5 e dati specifici del prodotto forniti). Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

5,1 mm

numero di morsetti cavallottati

20

con protezione dal contatto

corrente nominale In

24 A

Serie

Serie A

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere passanti 20 poli isolamento sicurezza installazione elettrica