Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1985810000
Cod. Produttore
1985810000
Cod. EAN
4050118370355

Informazioni di prodotto

  • Serie: W
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Materiale: non specificato
  • Applicazione: Collegamento morsettiere
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD1985810000 è un raccordo trasversale innestabile, di colore rosso, progettato per applicazioni elettriche industriali. Questo componente è isolato e dotato di protezione contatto, garantendo sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. È in grado di morsettare fino a 20 terminali cavallottati, facilitando la distribuzione o la duplicazione del potenziale elettrico tra morsetti adiacenti senza necessità di cablaggi aggiuntivi. Realizzato con materiali conformi alle normative RoHS e REACH, il raccordo assicura una connessione efficiente e duratura, ideale per sistemi di controllo e distribuzione elettrica in ambienti industriali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

3,5 mm

numero di morsetti cavallottati

20

con protezione dal contatto

corrente nominale In

17,5 A

Serie

Serie W

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere passanti antideflagrante Ex e per installazioni elettriche