› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Collegamento trasversale morsettiere passanti ZQV 10N/2 per impianti elettrici

Cod. Rexel WD2497250000
Cod. Produttore 2497250000
Cod. EAN 4050118509144

Informazioni principali

  • Descrizione: ZQV 10N/2
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Utilizzo: Morsettiere passanti
  • Applicazione: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
  • Serie: Serie A

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il raccordo trasversale ZQV 10N/2 è un componente elettrico isolato di colore arancione, progettato per la distribuzione o duplicazione di potenziale elettrico tra morsetti adiacenti. La sua tipologia innestabile e la presenza di protezione contatto garantiscono una connessione sicura ed efficiente senza necessità di cablaggi aggiuntivi. Dotato di due morsetti cavallottati, questo raccordo trasversale è ideale per applicazioni industriali, assicurando affidabilità e facilità di montaggio. Realizzato con materiali di alta qualità, è conforme alle normative RoHS e REACH, assicurando sostenibilità e rispetto ambientale nel ciclo di vita del prodotto. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Arancione

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

1000 V

dimensione modulare

10 mm

numero di morsetti cavallottati

2

con protezione dal contatto

corrente nominale In

57 A

Serie

Serie A

Collegamento trasversale morsettiere passanti ZQV 10N/2 per impianti elettrici
€ 1,12 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info