Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2460450000
Cod. Produttore
2460450000
Cod. EAN
4050118476149

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZQV 4N/2 RD
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali
  • Quantità consigliata: 60 pezzi
  • Serie: Serie A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Raccordo trasversale innestabile di colore rosso, isolato e con protezione contatto, progettato per la distribuzione o duplicazione di potenziale elettrico tra morsetti adiacenti in applicazioni industriali. Il prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche senza necessità di cablaggio aggiuntivo. È conforme alle normative antideflagranti 'Ex e' e fa parte della Serie A. Adatto per l'installazione in sistemi elettrici dove è richiesta una connessione efficiente e protetta tra morsetti cavallottati, con due morsetti cavallottati disponibili per ogni unità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

6,1 mm

numero di morsetti cavallottati

2

con protezione dal contatto

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Serie A

Produttore

Connettore antideflagrante ZQV 4N/2 RD morsetti cavallottati industriale