Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1528040000
Cod. Produttore
1528040000
Cod. EAN
4050118332773

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZQV 4N/2 BL
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Uso: Trasmissione segnali
  • Quantità consigliata: 60
  • Serie: Serie A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD1528040000 è un raccordo trasversale innestabile di colore blu, progettato per l'utilizzo in applicazioni elettriche industriali. Si tratta di un componente isolato che consente la distribuzione o la duplicazione di un potenziale elettrico tra morsetti adiacenti, garantendo una connessione sicura ed efficiente senza necessità di cablaggi aggiuntivi. È dotato di protezione contatto e ha due morsetti cavallottati, assicurando affidabilità e sicurezza nell'installazione. Il materiale isolante è in poliammide (PA), mentre le parti conduttive sono in rame e sue leghe, con una composizione bilanciata tra plastica, metalli e altri materiali. L'esecuzione antideflagrante "Ex e" lo rende adatto anche per ambienti con rischio di esplosione. Questo raccordo trasversale è parte di una serie di componenti elettrici progettati per una lunga durata operativa e conformi alle normative RoHS e REACH, garantendo al contempo un impatto ambientale controllato e certificato (vedi dettagli nella dichiarazione ambientale alle pagine 1 e 4 del documento EPD). Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Blu

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

6,1 mm

numero di morsetti cavallottati

2

con protezione dal contatto

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Serie A

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere antideflagrante Ex e industriale