› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Collegamento trasversale morsettiere passanti isolato per installazioni elettriche sicurezza alta

Cod. Rexel WD1527930000
Cod. Produttore 1527930000
Cod. EAN 4050118332766

Informazioni principali

  • Descrizione: ZQV 4N/2
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali elettrici
  • Quantità consigliata: 60 pezzi
  • Serie: Serie A

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il raccordo trasversale ZQV 4N/2 è un componente elettrico innestabile, di colore arancione, progettato per la distribuzione o duplicazione di potenziale elettrico tra morsetti adiacenti. È isolato e dotato di protezione contatto, con esecuzione antideflagrante "Ex e", garantendo sicurezza e affidabilità in ambienti industriali. Questo raccordo è realizzato con materiali conformi alle normative RoHS e REACH, con una composizione che include poliammide per la parte plastica e leghe di rame per la parte metallica, assicurando durata e resistenza. Progettato per un montaggio semplice e senza necessità di elementi di installazione speciali, consente una connessione efficiente senza ulteriori cablaggi, ideale per applicazioni elettriche professionali e industriali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Arancione

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

6,1 mm

numero di morsetti cavallottati

2

con protezione dal contatto

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Serie A

Collegamento trasversale morsettiere passanti isolato per installazioni elettriche sicurezza alta