› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Connettore a croce morsettiera blu antideflagrante per automazione industriale

Cod. Rexel WD1985530000
Cod. Produttore 1985530000
Cod. EAN 4050118370423

Informazioni principali

  • Serie: W
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni compatte: sì
  • Collegamento trasversale: sì
  • Per morsettiere passanti: sì
  • Uso: ripartizione potenziale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il raccordo trasversale ZQV 1.5N/2 BL è un componente elettrico innestabile di colore blu, progettato per la distribuzione o duplicazione di potenziale elettrico tra morsetti adiacenti. Questo raccordo isolato garantisce una connessione sicura ed efficiente senza necessità di cablaggio aggiuntivo, ideale per applicazioni industriali. È dotato di due morsetti cavallottati e protezione contatto, con esecuzione antideflagrante "Ex e", che ne assicura l'affidabilità e la sicurezza in ambienti potenzialmente esplosivi. La costruzione combina materiali plastici di alta qualità come il poliammide e leghe di rame, offrendo robustezza e durabilità nel tempo. Grazie al design innestabile, il montaggio risulta semplice e rapido, ottimizzando l'efficienza dell'impianto elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Blu

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

3,5 mm

numero di morsetti cavallottati

2

con protezione dal contatto

corrente nominale In

17,5 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Serie W

Connettore a croce morsettiera blu antideflagrante per automazione industriale