› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Morsetto ZQV 2.5N/2 isolato antideflagrante per installazioni elettriche industriali

Cod. Rexel WD1527540000
Cod. Produttore 1527540000
Cod. EAN 4050118448467

Informazioni principali

  • Descrizione: ZQV 2.5N/2
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali
  • Serie: Serie A
  • Quantità consigliata: 60

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

I raccordi trasversali ZQV 2.5N/2 sono componenti elettrici progettati per distribuire o duplicare un potenziale elettrico tra morsetti adiacenti, garantendo una connessione sicura ed efficiente senza necessità di cablaggi aggiuntivi. Realizzati con materiali di alta qualità, includono una parte isolata in policarbonato arancione e contatti in rame e leghe di rame, offrendo protezione contro i contatti accidentali e conformità a standard antideflagranti. Il tipo di montaggio è innestabile, facilitando l'installazione in applicazioni industriali. Questi raccordi sono dotati di due morsetti cavallottati, assicurando una connessione affidabile e duratura nel tempo. La loro struttura è ottimizzata per garantire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso in impianti elettrici, con una vita utile di riferimento di 20 anni. (Informazioni tratte da scheda tecnica e dichiarazione ambientale EPD, pagine 1-4). Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Arancione

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

5,1 mm

numero di morsetti cavallottati

2

con protezione dal contatto

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Serie A

Morsetto ZQV 2.5N/2 isolato antideflagrante per installazioni elettriche industriali
€ 0,4215 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 60 pz.
Qta imballo: 60 pz.
60 pz.
Q.tà consigliata info