Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2634950000
Cod. Produttore
2634950000
Cod. EAN
4050118694208

Informazioni di prodotto

  • Serie: Serie A
  • Collegamento trasversale
  • Per morsettiere passanti
  • Ripartizione potenziale
  • Trasmissione segnali
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il raccordo trasversale ZQV 35N/2 di Weidmüller è un componente elettrico isolato di colore arancione, progettato per distribuire o duplicare un potenziale elettrico tra morsetti adiacenti in modo sicuro ed efficiente, senza necessità di cablaggio aggiuntivo. La tipologia innestabile consente un montaggio rapido e affidabile, mentre la presenza di protezione contatto garantisce sicurezza durante l'uso. Il prodotto dispone di due morsetti cavallottati, assicurando una connessione stabile e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, tra cui policarbonato e leghe di rame, è adatto per applicazioni industriali e offre una lunga durata operativa, contribuendo a ottimizzare l'efficienza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Arancione

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

1000 V

dimensione modulare

16 mm

numero di morsetti cavallottati

2

con protezione dal contatto

corrente nominale In

125 A

Serie

Serie A

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere passanti 2 morsetti impianti elettrici

€ 1,63 x 1 pz.