Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9502570000
Cod. Produttore
9502570000
Cod. EAN
4008190550561

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: QL 10 SAKK4
  • Serie: SAK
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Uso: Trasmissione segnali
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale avvitabile di colore grigio, progettato per connessioni elettriche affidabili. Dotato di 10 morsetti cavallottati, garantisce una distribuzione sicura e stabile dei circuiti. Realizzato senza isolamento e senza protezione contatto, è ideale per applicazioni dove è richiesta una soluzione semplice e funzionale. La sua costruzione robusta assicura resistenza e durata nel tempo, rendendolo adatto all’impiego in impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

6 mm

numero di morsetti cavallottati

10

corrente nominale In

41 A

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsetto elettrico QL 10 SAKK4 10 morsetti cavallottati impianti elettrici industriali e civili