Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1985580000
Cod. Produttore
1985580000
Cod. EAN
4050118370416

Informazioni di prodotto

  • Serie: W
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione IP: non specificata
  • Dimensioni compatte: non specificate
  • Materiale isolante: non specificato
  • Uso: ripartizione potenziale
  • Applicazione: morsettiere passanti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il raccordo trasversale ZQV 1.5N/10 di colore arancione è un componente elettrico innestabile progettato per distribuire o duplicare un potenziale elettrico tra morsetti adiacenti in modo sicuro ed efficiente senza necessità di cablaggio aggiuntivo. È isolato, dotato di protezione contatto e conforme alle normative antideflagranti Ex e, garantendo sicurezza e affidabilità in ambienti industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, combina policarbonato e leghe di rame per assicurare una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni elettriche e meccaniche. Questo raccordo trasversale è ideale per applicazioni industriali che richiedono connessioni rapide e sicure tra morsetti, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Arancione

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

3,5 mm

numero di morsetti cavallottati

10

con protezione dal contatto

corrente nominale In

17,5 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Serie W

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere passanti 10 poli sicurezza industriale