› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Morsettiera isolata 10 morsetti antideflagrante impianti elettrici industriali

Cod. Rexel WD1528090000
Cod. Produttore 1528090000
Cod. EAN 4050118332896

Informazioni principali

  • Serie: Serie A
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni compatte: non indicate
  • Collegamento trasversale: per morsettiere passanti
  • Funzione: ripartizione potenziale
  • Segnali trasmissione: supportata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il raccordo trasversale ZQV 4N/10 di Weidmüller è un componente elettrico innestabile di colore arancione, progettato per la distribuzione o duplicazione di potenziali elettrici tra morsetti adiacenti. Questo raccordo isolato è dotato di protezione contatto e realizzato in conformità con le normative antideflagranti "Ex e", garantendo sicurezza e affidabilità anche in ambienti industriali critici. La tipologia di montaggio innestabile permette un'installazione semplice e veloce senza necessità di cablaggi aggiuntivi. Il prodotto è costituito da materiali di alta qualità, con una composizione di poliammide per la parte plastica e leghe di rame per la parte metallica, assicurando una connessione elettrica stabile e duratura. La presenza di 10 morsetti cavallottati consente una distribuzione efficace del potenziale su più punti, ottimizzando l'efficienza del sistema elettrico. Questo raccordo trasversale è ideale per applicazioni industriali che richiedono soluzioni di collegamento sicure, affidabili e conformi agli standard di sicurezza più rigorosi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Arancione

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

6,1 mm

numero di morsetti cavallottati

10

con protezione dal contatto

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Serie A

Morsettiera isolata 10 morsetti antideflagrante impianti elettrici industriali
€ 3,53 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info