› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Collegamento trasversale morsettiere passanti 10 poli blu Ex

Cod. Rexel WD1985680000
Cod. Produttore 1985680000
Cod. EAN 4050118370539

Informazioni principali

  • Descrizione: ZQV 1.5N/10 BL
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali elettrici
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: Serie W
  • Codice prodotto: WD1985680000

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD1985680000 è un raccordo trasversale innestabile di colore blu, appartenente alla Serie W di Weidmüller. Si tratta di un componente elettrico isolato, dotato di protezione contatto e con esecuzione antideflagrante Ex e, progettato per collegare morsetti cavallottati, con una capacità di 10 morsetti. Questo raccordo garantisce una connessione sicura ed efficiente, facilitando la distribuzione o la duplicazione del potenziale elettrico tra morsetti adiacenti senza necessità di cablaggi aggiuntivi. Il design innestabile ne permette un montaggio semplice e rapido, ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e sicurezza nell'ambito del materiale elettrico. La presenza di protezione contatto assicura un elevato livello di sicurezza durante l'installazione e l'uso, mentre l'esecuzione antideflagrante lo rende adatto anche a contesti con rischi di esplosione. Il colore blu facilita l'identificazione e la gestione dei circuiti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Blu

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

3,5 mm

numero di morsetti cavallottati

10

con protezione dal contatto

corrente nominale In

17,5 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Serie W

Collegamento trasversale morsettiere passanti 10 poli blu Ex
€ 3,40 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info