› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Collegamento trasversale morsettiere ZQV 16N/2 per impianti elettrici standard

Cod. Rexel WD2497290000
Cod. Produttore 2497290000
Cod. EAN 4050118561906

Informazioni principali

  • Descrizione: ZQV 16N/2
  • Uso: Collegamento morsettiere
  • Funzione: Ripartizione potenziale
  • Segnali: Trasmissione sicura
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
  • Serie: Serie A
  • Tipo: Passante
  • Applicazione: Industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il raccordo trasversale ZQV 16N/2 è un componente elettrico innestabile di colore arancione, progettato per la distribuzione o la duplicazione del potenziale elettrico tra morsetti adiacenti. Realizzato con materiali di alta qualità, tra cui poliammide per la parte plastica e leghe di rame per la parte metallica, garantisce un collegamento sicuro ed efficiente senza necessità di cablaggio aggiuntivo. Dotato di protezione contatto e con due morsetti cavallottati, è isolato per offrire un elevato livello di sicurezza nelle applicazioni industriali. Questo raccordo trasversale, appartenente alla Serie A, è ideale per l'installazione in sistemi elettrici che richiedono affidabilità e facilità di montaggio, con un design che facilita la connessione trasversale tra terminali mantenendo un'elevata resistenza meccanica ed elettrica. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Arancione

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

1000 V

dimensione modulare

12 mm

numero di morsetti cavallottati

2

con protezione dal contatto

corrente nominale In

76 A

Serie

Serie A

Collegamento trasversale morsettiere ZQV 16N/2 per impianti elettrici standard
€ 1,51 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 25 pz.
Qta imballo: 25 pz.
25 pz.
Q.tà consigliata info