Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9512250000
Cod. Produttore
9512250000
Cod. EAN
4008190403935

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Serie: Serie W
  • Tipo collegamento: Trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Funzione: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione segnali: Inclusa
  • Quantità consigliata: 5

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale avvitabile di colore grigio, progettato per collegamenti elettrici affidabili. Dotato di tre morsetti cavallottati, garantisce una connessione stabile senza protezione contatto. Realizzato per un montaggio semplice e sicuro, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e funzionali. La sua struttura robusta assicura durabilità e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

20,5 mm

numero di morsetti cavallottati

3

corrente nominale In

192 A

Serie

Serie W

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere passanti senza isolamento per impianti elettrici