› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Collegamento morsettiere passanti QL 2 SAKG32+70 installazione elettrica professionale

Cod. Rexel WD0194000000
Cod. Produttore 0194000000
Cod. EAN 4008190177645

Informazioni principali

  • Descrizione: QL 2 SAKG32+70
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Serie: Serie SAK

Descrizione del prodotto

Raccordo trasversale avvitabile di colore grigio, progettato per connessioni elettriche affidabili. Dotato di due morsetti cavallottati, garantisce un fissaggio sicuro senza protezione contatto. Realizzato per applicazioni standard, senza caratteristiche antideflagranti. Materiale isolato non presente, ideale per impianti elettrici che richiedono componenti resistenti e funzionali. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

32 mm

numero di morsetti cavallottati

2

corrente nominale In

150 A

Serie

Serie SAK

Collegamento morsettiere passanti QL 2 SAKG32+70 installazione elettrica professionale