› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Collegamento trasversale morsettiere QL 2 SAK6N impianti elettrici standard

Cod. Rexel WD0194300000
Cod. Produttore 0194300000
Cod. EAN 4008190182854

Informazioni principali

  • Descrizione: QL 2 SAK6N
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali
  • Serie: Serie SAK
  • Quantità consigliata: 50

Descrizione del prodotto

Raccordo trasversale avvitabile di colore grigio, progettato per collegamenti elettrici con due morsetti cavallottati. Realizzato senza isolamento, garantisce una connessione sicura e affidabile, ideale per applicazioni che richiedono un montaggio solido e duraturo. La sua struttura compatta e funzionale lo rende adatto a diversi impieghi nell’ambito dell’installazione elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

7,9 mm

numero di morsetti cavallottati

2

corrente nominale In

41 A

Serie

Serie SAK

Collegamento trasversale morsettiere QL 2 SAK6N impianti elettrici standard