› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

QL 2 DLI collegamento morsettiere passanti elettrico industriale

Cod. Rexel WD0297200000
Cod. Produttore 0297200000
Cod. EAN 4008190057176

Informazioni principali

  • Descrizione: QL 2 DLI
  • Serie: Serie SAK
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Uso: Trasmissione segnali
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Descrizione del prodotto

Raccordo trasversale avvitabile di colore grigio, dotato di due morsetti cavallottati. Progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei sistemi elettrici, senza protezione contatto e senza isolamento. Ideale per applicazioni che richiedono un montaggio solido e stabile. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

dimensione modulare

6,1 mm

numero di morsetti cavallottati

2

corrente nominale In

20 A

Serie

Serie SAK

QL 2 DLI collegamento morsettiere passanti elettrico industriale