Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0336800000
Cod. Produttore
0336800000
Cod. EAN
4008190089795

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAK
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Tipo collegamento: trasversale
  • Uso: morsettiere passanti
  • Funzione: ripartizione potenziale
  • Trasmissione segnali: inclusa
  • Quantità consigliata: 50

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale avvitabile di colore grigio, progettato per collegamenti elettrici con tre morsetti cavallottati. Realizzato senza protezione contatto e senza isolamento, ideale per installazioni che richiedono un fissaggio sicuro e stabile. La sua struttura robusta garantisce affidabilità e facilità di montaggio in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

6 mm

numero di morsetti cavallottati

3

corrente nominale In

32 A

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsetto elettrico Q 3 SAK4 3 morsetti cavallottati impianti standard