Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1739680000
Cod. Produttore
1739680000
Cod. EAN
4008190957131

Informazioni di prodotto

Collegamento trasversale progettato per ottimizzare l’installazione e garantire prestazioni elevate.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e ai morsetti cavallottati
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio e la manutenzione
  • Montaggio semplice e integrazione rapida nei sistemi esistenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza elevate con protezione antideflagrante Ex
  • Durata prolungata e riduzione dei rischi di guasti
  • Efficienza energetica garantita da connessioni stabili e sicure

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Morsettiere elettriche isolati con protezione contatto, progettate per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Dotate di due morsetti cavallottati, offrono un collegamento stabile e sicuro dei conduttori. La tipologia antideflagrante Ex e assicura la massima protezione in ambienti a rischio, rendendo il prodotto ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono elevati standard di sicurezza. Il colore e il tipo di montaggio sono studiati per facilitare l’integrazione e la manutenzione, garantendo efficienza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

10 mm

numero di morsetti cavallottati

2

con protezione dal contatto

corrente nominale In

57 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Accessori

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere passanti ZQV 10/2 per impianti elettrici industriali sicurezza antideflagrante Ex