Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1826890000
Cod. Produttore
1826890000
Cod. EAN
4032248329946

Informazioni di prodotto

  • Serie: W
  • Tensione nominale: 120N
  • Corrente nominale: 95N
  • Tipo collegamento: trasversale
  • Applicazione: morsettiere passanti
  • Funzione: ripartizione potenziale
  • Trasmissione: segnali
  • Quantità consigliata: 5

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale avvitabile di colore grigio, progettato per collegamenti elettrici con due morsetti cavallottati. Realizzato senza isolamento e senza protezione contatto, garantisce una connessione sicura e affidabile in impianti elettrici. Adatto per applicazioni che richiedono un montaggio semplice e stabile. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

27 mm

numero di morsetti cavallottati

2

corrente nominale In

269 A

Serie

Serie W

Produttore

Collegamento trasversale morsetti cavallottati senza isolamento impianti elettrici industriali