Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1834060000
Cod. Produttore
1834060000
Cod. EAN
4032248379859

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: WQV 50N/2
  • Serie: Serie W
  • Uso: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Funzione: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale avvitabile di colore grigio, progettato per collegamenti elettrici affidabili. Dotato di due morsetti cavallottati, garantisce una connessione sicura senza protezione contatto. Realizzato per un montaggio semplice e stabile, è ideale per applicazioni che richiedono un componente isolato non antideflagrante. La sua struttura robusta e funzionale lo rende adatto all'uso in impianti elettrici professionali, assicurando efficienza e durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

18,5 mm

numero di morsetti cavallottati

2

corrente nominale In

150 A

Serie

Serie W

Produttore

Collegamento trasversale WQV 50N/2 morsetti cavallottati installazione elettrica