Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1064000000
Cod. Produttore
1064000000
Cod. EAN
4008190173067

Informazioni di prodotto

  • Serie: W
  • Tensione nominale: 16 V
  • Corrente nominale: 4/6 A
  • Tipo collegamento: trasversale
  • Applicazione: morsettiere passanti
  • Funzione: ripartizione potenziale
  • Trasmissione: segnali
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale avvitabile di colore giallo, progettato per garantire un collegamento sicuro e isolato tra conduttori elettrici. Dotato di due morsetti cavallottati con protezione contatto, assicura affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato per applicazioni che richiedono un fissaggio stabile e una buona resistenza elettrica, è ideale per ambienti dove è necessario mantenere l'isolamento e prevenire contatti accidentali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

11,9 mm

numero di morsetti cavallottati

2

con protezione dal contatto

corrente nominale In

76 A

Serie

Serie W

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere passanti compatto per automazione industriale