Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1079600000
Cod. Produttore
1079600000
Cod. EAN
4008190370107

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: WQB PEN 16N
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali
  • Serie: Serie W
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale avvitabile di colore grigio, progettato per connessioni elettriche con due morsetti cavallottati. Questo componente non isolato è ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio sicuro e stabile, garantendo un collegamento affidabile all’interno degli impianti elettrici. La sua struttura robusta assicura durata e resistenza, facilitando l’installazione e la manutenzione in contesti professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

12 mm

numero di morsetti cavallottati

2

corrente nominale In

76 A

Serie

Serie W

Produttore

Collegamento elettrico morsetti cavallottati WQB PEN 16N per installazioni industriali