Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0446700000
Cod. Produttore
0446700000
Cod. EAN
4008190055486

Informazioni di prodotto

Collegamento trasversale affidabile e compatto, ideale per ottimizzare l’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie ai due morsetti cavallottati
  • Risparmio di tempo nell’allineamento e fissaggio
  • Compatibilità con morsettiere passanti standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e sicura per una trasmissione di segnali efficiente
  • Riduzione delle perdite energetiche grazie a collegamenti ottimizzati
  • Affidabilità a lungo termine senza necessità di manutenzione frequente

Documentazione tecnica

VL 2 AKZ4/DK4 è un componente elettrico caratterizzato da due morsetti cavallottati, ideale per applicazioni che richiedono un collegamento sicuro e affidabile. Il prodotto si distingue per la sua struttura non isolata e l'assenza di protezione contatto, adatto a installazioni specifiche dove queste caratteristiche sono richieste. Il colore e il tipo di montaggio sono conformi agli standard tecnici indicati, garantendo compatibilità e facilità di integrazione in impianti elettrici. Questo articolo è parte della Serie SAK, sinonimo di qualità e prestazioni nel settore dell’elettricità. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

dimensione modulare

6 mm

numero di morsetti cavallottati

2

Serie

Serie SAK

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere passanti VL 2 AKZ4/DK4 Serie SAK per impianti elettrici affidabili