› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Collegamento trasversale morsettiere passanti sicurezza installazione

Cod. Rexel WD0307300000
Cod. Produttore 0307300000
Cod. EAN 4008190036140

Informazioni principali

  • Collegamento trasversale morsettiere
  • Ripartizione potenziale
  • Trasmissione segnali
  • Quantità consigliata 20
  • Serie SAK
  • Compatibile con passanti
  • Uso industriale
  • Installazione rapida

Descrizione del prodotto

Raccordo trasversale avvitabile di colore beige con due morsetti cavallottati e protezione contatto integrata. Il prodotto è isolato, garantendo sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e sicuro tra conduttori, offre facilità di montaggio e durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Beige

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

12 mm

numero di morsetti cavallottati

2

con protezione dal contatto

corrente nominale In

41 A

Serie

Serie SAK

Collegamento trasversale morsettiere passanti sicurezza installazione