› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Collegamento trasversale morsettiere passanti struttura cavallottata installazione elettrica professionale

Cod. Rexel WD0270960000
Cod. Produttore 0270960000
Cod. EAN 4008190077006

Informazioni principali

  • Serie: SAK
  • Tensione nominale: 800 V
  • Corrente nominale: 76 A
  • Numero poli: 2
  • Materiale conduttore: Rame
  • Collegamento: Passante
  • Applicazione: Ripartizione potenziale
  • Dimensioni compatte: Sì

Descrizione del prodotto

Raccordo trasversale innestabile di colore beige, dotato di due morsetti cavallottati e protezione contatto integrata. Il prodotto è isolato per garantire sicurezza nelle connessioni elettriche, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e facilità di montaggio. Realizzato con materiali resistenti, assicura un collegamento stabile e duraturo nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Beige

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

8 mm

numero di morsetti cavallottati

2

con protezione dal contatto

corrente nominale In

44 A

Serie

Serie SAK

Collegamento trasversale morsettiere passanti struttura cavallottata installazione elettrica professionale