› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Collegamento trasversale morsettiere passanti QL 2 SAKA10 per impianti elettrici

Cod. Rexel WD0135500000
Cod. Produttore 0135500000
Cod. EAN 4008190099404

Informazioni principali

  • Descrizione: QL 2 SAKA10
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: Serie SAK

Descrizione del prodotto

Raccordo trasversale avvitabile di colore grigio, progettato per collegamenti elettrici affidabili. Dotato di due morsetti cavallottati, garantisce una connessione stabile e sicura senza protezione contatto. Ideale per installazioni che richiedono componenti isolati, questo raccordo assicura prestazioni efficienti in ambienti elettrici standard. Realizzato con materiali resistenti, offre durata e funzionalità nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

12 mm

numero di morsetti cavallottati

2

corrente nominale In

32 A

Serie

Serie SAK

Collegamento trasversale morsettiere passanti QL 2 SAKA10 per impianti elettrici